text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset Kraftform Kompakt M1 Metall KRAFT KOMP M1 39 pezzi


Kraftform Kompakt M 1 Metallo, 39 pezzi 1x 8000 A Zyklop Cricchetto di velocità con attacco da 1/4": 1/4", x 152 mm 1x 8794 LA Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Prolunga Zyklop a oscillazione, 1/4",: 1/4" x 56 mm 1x 8784 A1 Adattatore per bit Zyklop, 1/4": 1/4", x 37 mm 1x 816 R Cacciavite a testa c

Numero articolo 81618.005.928
Imballaggio Bag
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 12
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 0
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 7
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 39
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 13
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 1
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Marchio Wera
Weight per piece (g) 300
Type Tool Set

Descrizione

Kraftform Kompakt M 1 Metallo, 39 pezzi 1x 8000 A Zyklop Cricchetto di velocità con attacco da 1/4": 1/4", x 152 mm 1x 8794 LA Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Prolunga Zyklop a oscillazione, 1/4",: 1/4" x 56 mm 1x 8784 A1 Adattatore per bit Zyklop, 1/4": 1/4", x 37 mm 1x 816 R Cacciavite a testa cilindrica con mandrino a serraggio rapido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 7x 8790 HMA Presa Zyklop 1/4": 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 3x 851/4 Z punte: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 4x 840/4 Punte Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 5x 867/4 Z Bit TORX®: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z punte: 1 x 5,5 x 89 mm 6x 847 HSS Bits Combined Tap: 2,5 mmx36 mmxM 3, 3,3 mmx39 mmxM 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM 10, 5 mmx44 mmxM 6x 848 Punte HSS Metal Twist: 3x38 mm, 4x44 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm, 10x54 mm 1x 1441 SB Dispositivo di presa per viti per lame di cacciavite, punte lunghe e chiavi a L, con funzione di presa per viti: 4,5-6 x 41 mm 1x 247 Tester di fase unipolare: 0,5 x 3 x 70 mmSet di utensili compatto con i 39 strumenti di avvitamento più importanti per i lavori su metallo. Include il velocissimo cricchetto Zyklop Speed e i relativi accessori, 7 bussole manuali e per elettroutensili, misure 5,5-13, 1 portabit universale, 13 punte in una lunghezza di 89 mm, 6 punte per trapano a rotazione in metallo con diametro da 3 a 10 mm, 1 pinza per viti per tenere saldamente le viti, 1 tester di fase unipolare 247, scatola in tessuto, molto robusta e durevole, può essere posizionata in verticale nel ripiano dell'officina per una comoda conservazione, protezione aggiuntiva della superficie grazie al materiale esterno in tessuto, peso e volume ridotti per una mobilità semplificata.

Numeri di articolo

Numero articolo 81618.005.928
EAN 4013288178367
UBB 500627820789
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05135928001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.