text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITSET KRAFTF 20 7PCS


Kraftform Kompakt 20 con custodia, 7 pezzi 1x 889/4 R Rapidaptor Portabit universale: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Punte Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Punte Z: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 1x Striscia di fissaggio a gancio e ad anello 70: 50 x 70 mmGli utensili compatti Wera consentono di eseguire contemporaneamente operazioni manuali ed elettroutensili. Il sistema impugnatura/lama intercambiabile in un design compatto con diverse punte di lama in uno spazio minimo rende l'utente più mobile e flessibile. Adatto per punte con attacco a testa esagonale da secondo la norma DIN ISO 1173-C 6.3 ed E 6.3 (ISO 1173) e per le serie 1 e 4 di collegamento Wera. Viene fornito con adattatore, baionetta e tecnologia Rapidaptor. Impugnatura in Kraftform con funzione antirotolamento, multicomponente per un avvitamento particolarmente ergonomico. Caricatore integrato per la conservazione dei bit. In questo modo, il set sostituisce un set di cacciaviti da 6 pezzi e riduce al minimo l'attrezzatura necessaria. La lama telescopica a baionetta, che può essere abbassata nell'impugnatura, insieme al mandrino a serraggio rapido, consente di lavorare manualmente in modo rapido anche in situazioni di installazione ristrette quando la lama è retratta. La lama può essere estesa semplicemente azionando il manicotto di bloccaggio. Il supporto a baionetta può quindi essere utilizzato come un vero e proprio cacciavite. La lama a baionetta può essere rimossa e utilizzata come adattatore per elettroutensili, ma può anche essere ritratta nella sua posizione originale. Include una pratica custodia da cintura.

Numero articolo 81618.051.021
Imballaggio Bag
Lunghezza (mm) 25
Testa di scambio rapido
Numero di bit PH (crosshead) 2
Numero di bit PZ (testa a croce) 2
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Lunghezza (mm) 25
Testa di scambio rapido
Numero di bit PH (crosshead) 2
Numero di bit PZ (testa a croce) 2
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 2
Numero di bit totali 6
Con supporto magnetico
Numero di bit esagono incassato 0
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura
Marchio Wera
Weight per piece (g) 255.4
Codice merceologico 8205400000
Model Kraftform Kompakt 20
Type Bit Set

Descrizione

Kraftform Kompakt 20 con custodia, 7 pezzi 1x 889/4 R Rapidaptor Portabit universale: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Punte Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Punte Z: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 1x Striscia di fissaggio a gancio e ad anello 70: 50 x 70 mmGli utensili compatti Wera consentono di eseguire contemporaneamente operazioni manuali ed elettroutensili. Il sistema impugnatura/lama intercambiabile in un design compatto con diverse punte di lama in uno spazio minimo rende l'utente più mobile e flessibile. Adatto per punte con attacco a testa esagonale da secondo la norma DIN ISO 1173-C 6.3 ed E 6.3 (ISO 1173) e per le serie 1 e 4 di collegamento Wera. Viene fornito con adattatore, baionetta e tecnologia Rapidaptor. Impugnatura in Kraftform con funzione antirotolamento, multicomponente per un avvitamento particolarmente ergonomico. Caricatore integrato per la conservazione dei bit. In questo modo, il set sostituisce un set di cacciaviti da 6 pezzi e riduce al minimo l'attrezzatura necessaria. La lama telescopica a baionetta, che può essere abbassata nell'impugnatura, insieme al mandrino a serraggio rapido, consente di lavorare manualmente in modo rapido anche in situazioni di installazione ristrette quando la lama è retratta. La lama può essere estesa semplicemente azionando il manicotto di bloccaggio. Il supporto a baionetta può quindi essere utilizzato come un vero e proprio cacciavite. La lama a baionetta può essere rimossa e utilizzata come adattatore per elettroutensili, ma può anche essere ritratta nella sua posizione originale. Include una pratica custodia da cintura.

Numeri di articolo

Numero articolo 81618.051.021
EAN 4013288098917
UBB 500505788199
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05051021001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.