text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

WERA BITHLDR TP 895 41K1/4X52538724


895/4/1 K Portapunte universale, 1/4", x 52 mmPortapunte universale per il montaggio di punte con attacco esagonale esterno da 1/4", secondo la norma DIN ISO 1173-C 6.3. Con mandrino a sgancio rapido per una rapida sostituzione dei bit. Il forte magnete permanente trattiene saldamente le punte. Esagonale da 1/4", adatto per macchine avvitatrici con montaggio secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 81286.053.872
Lunghezza (mm) 52
Magnetico
Testa di scambio rapido
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 52
Magnetico
Testa di scambio rapido
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Dimensione inserimento macchina 1/4 di pollice
Dimensione inserimento macchina (mm) 6.3
Portapresa No
marca Wera
Weight per piece (g) 26
Codice merceologico
Model 895 41K
Type Bit Holder

Descrizione

895/4/1 K Portapunte universale, 1/4", x 52 mmPortapunte universale per il montaggio di punte con attacco esagonale esterno da 1/4", secondo la norma DIN ISO 1173-C 6.3. Con mandrino a sgancio rapido per una rapida sostituzione dei bit. Il forte magnete permanente trattiene saldamente le punte. Esagonale da 1/4", adatto per macchine avvitatrici con montaggio secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81286.053.872
EAN 4013288035158
UBB 425232916410
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  05053872001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.