text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

WERA BITHLDR TP 870 /4-1/4X50


870/4 Adattatore, 1/4", x 50 mmAlbero (adattatore) per bussole per elettroutensili con attacco a testa esagonale di Wera. Azionamento: esagonale.

Numero articolo 81280.050.205
Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione di connessione lato presa 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione di connessione lato presa 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento macchina 1/4 di pollice
Portapresa
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 6.3
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Tipo sul lato presa Esagonale (maschio)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 6.3
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 15
Codice merceologico
Model 870/4
Type Adapter

Descrizione

870/4 Adattatore, 1/4", x 50 mmAlbero (adattatore) per bussole per elettroutensili con attacco a testa esagonale di Wera. Azionamento: esagonale.

Numeri di articolo

Numero articolo 81280.050.205
EAN 4013288017055
UBB 425232107572
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  05050205001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.