text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

WERA BITASS BOX TOOLCHECK PLUS


Tool-Check PLUS, 39 pezzi 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 813 Cacciavite a testa cilindrica: 1/4", x 78 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Portabit universale: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adattatore: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", socket: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 6x 851/1 Punte TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25

Numer artykułu 81297.056.490
Imballaggio Scatola di plastica
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Numero di chiavi a bussola 39
Numero totale di utensili 39
Numero di bit PH (crosshead) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Imballaggio Scatola di plastica
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Numero di chiavi a bussola 39
Numero totale di utensili 39
Numero di bit PH (crosshead) 6
Numero di bit PZ (testa a croce) 5
Numero di bit Torx 6
Numero di bit scanalatura 1
Numero di bit totali 28
Con supporto magnetico No
Numero di bit esagono incassato 5
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Numero di bussole Torx 11
Numero di bussole esagonali 12
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura
Con cricchetto
Marchio Wera
Weight per piece (g) 558
Type Tool Set

Opis

Tool-Check PLUS, 39 pezzi 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 813 Cacciavite a testa cilindrica: 1/4", x 78 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Portabit universale: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adattatore: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", socket: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 6x 851/1 Punte TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 Punte TH: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Punte TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Punte Z TORX® BO con foro: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 5x 840/1 Punte Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 1x 800/1 punte TZ: 1 x 5,5 x 25 mmCombinazione di cricchetto, punta, bussole e cacciavite a brugola in spazi ridottissimi. Il compagno universale perfetto per una moltitudine di applicazioni di avvitamento. Cacciavite bitholding di qualità superiore con impugnatura Kraftform Plus per un avvitamento ergonomico e confortevole, evitando vesciche e calli. Zone dell'impugnatura dure per un'elevata velocità di lavoro, zone dell'impugnatura morbide per un'elevata trasmissione della coppia. Cricchetto per lavorare rapidamente quando non è possibile avvitare con una macchina o un utensile manuale convenzionale per motivi di spazio. Inversione rapida da rotazione oraria ad antioraria e viceversa tramite la leva di inversione. La zigrinatura sulla testa del cricchetto consente una rotazione rapida (con il pollice). Funzionamento facilissimo, anche con una sola mano. Testa del cricchetto/leva ergonomica: Geometria Kraftform con superfici di contatto perfettamente sagomate per le dita. Design dell'utensile più piccolo possibile grazie al montaggio diretto della punta nella testa del cricchetto, perfetto per le basse altezze di lavoro. Piccolo angolo di ritorno di 6° per un lavoro preciso. Robusta struttura in acciaio massiccio forgiato a caldo. Coppie di oltre 65 Nm. Il cacciavite Rapidaptor con bussola a rotazione rapida: può essere utilizzato come prolunga, per un cambio di bit rapidissimo anche per le dimensioni più piccole, con una sola mano e senza attrezzi aggiuntivi. Bit resistenti, per un uso universale. Prese a mano e a macchina per quasi tutte le applicazioni. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione, per un'identificazione facile e veloce dell'utensile richiesto. Antiscivolo per una facile presa anche con le mani grasse. Con scanalatura di arresto della sfera. Per viti e bulloni ad esagono esterno. In cromo-vanadio cromato opaco.

Numery artykułów

Numer artykułu 81297.056.490
EAN 4013288173003
UBB 500627102022
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05056490001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.