text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Vite 800/4 Z 1,6 x 8,0 059500


800/4 Punte a Z, 1,6 x 8 x 89 mmPunte robuste Wera per viti con intaglio, per uso universale. Esagonale da 1/4", adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 81432.016.008
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 8
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Weight per piece (g) 29.5
Codice merceologico 8207903000
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Descrizione

800/4 Punte a Z, 1,6 x 8 x 89 mmPunte robuste Wera per viti con intaglio, per uso universale. Esagonale da 1/4", adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81432.016.008
EAN 4013288011664
UBB 241124005281
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059500001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.