text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Vite 800/2 Z 1,6 x 10 057235


800/2 Punte a Z, 1,6 x 10 x 41 mmPunte viscose e resistenti per viti con intaglio per uso universale. Esagono da 5/16",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 8.

Numero articolo 81424.016.010
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 41
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 10
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 41
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Weight per piece (g) 19
Model 800/2 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Descrizione

800/2 Punte a Z, 1,6 x 10 x 41 mmPunte viscose e resistenti per viti con intaglio per uso universale. Esagono da 5/16",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 8.

Numeri di articolo

Numero articolo 81424.016.010
EAN 4013288011299
UBB 240232958928
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05057235001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.