text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Screw 800/4 Z 1,0 x 5,5 059486


800/4 Punte a Z, 1 x 5,5 x 70 mmPunte robuste Wera per viti con intaglio, per uso universale. 1/4", esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 81431.010.005
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 5.5
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Weight per piece (g) 13.7
Codice merceologico 8207903000
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Descrizione

800/4 Punte a Z, 1 x 5,5 x 70 mmPunte robuste Wera per viti con intaglio, per uso universale. 1/4", esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81431.010.005
EAN 4013288011596
UBB 203125073692
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059486001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.