text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT/PZ 1/4 855/4Z GR1/89 060029


855/4 Punte Z, PZ 1 x 89 mmPunte premium per viti Pozidriv*. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marchio registrato della società European Industrial Service Ltd.

Numero articolo 81552.001.089
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 1
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Weight per piece (g) 18
Model 855/4Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrizione

855/4 Punte Z, PZ 1 x 89 mmPunte premium per viti Pozidriv*. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marchio registrato della società European Industrial Service Ltd.

Numeri di articolo

Numero articolo 81552.001.089
EAN 4013288014962
UBB 425232915677
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05060029001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.