text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT/PZ 1/4 855/1BDC GR3/25


855/1 Punte BDC, PZ 3 x 25 mmPunte per viti Pozidriv* con minuscole particelle di diamante sulla punta della punta. Questo garantisce un inserimento sicuro della punta nella vite, riduce la pressione di contatto necessaria e il rischio di scivolamento. È dotato di una zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Questo

Numero articolo 81538.003.025
Marchio Wera
Weight per piece (g) 4.2
Model 855/1 BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Marchio Wera
Weight per piece (g) 4.2
Model 855/1 BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrizione

855/1 Punte BDC, PZ 3 x 25 mmPunte per viti Pozidriv* con minuscole particelle di diamante sulla punta della punta. Questo garantisce un inserimento sicuro della punta nella vite, riduce la pressione di contatto necessaria e il rischio di scivolamento. È dotato di una zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Questo allunga notevolmente la vita del prodotto, esagono, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = marchio registrato di European Industrial Service Ltd.

Numeri di articolo

Numero articolo 81538.003.025
EAN 4013288034021
UBB 240232994311
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05056704001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.