text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/4 BDC PH 059532 GR2/50


851/4 Bit BDC, PH 2 x 50 mmBiTorsione per viti Phillips con minuscole particelle di diamante sulla punta. Questo garantisce un inserimento sicuro della punta nella vite, riduce la pressione di contatto necessaria e il rischio di scivolamento. Dotato di zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmen

Numero articolo 81506.002.050
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Weight per piece (g) 10
Model 851/4 BDC
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrizione

851/4 Bit BDC, PH 2 x 50 mmBiTorsione per viti Phillips con minuscole particelle di diamante sulla punta. Questo garantisce un inserimento sicuro della punta nella vite, riduce la pressione di contatto necessaria e il rischio di scivolamento. Dotato di zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto, esagono, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81506.002.050
EAN 4013288034106
UBB 240232993651
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059532001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.