text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/2 Z PH GR3/32 057715


851/2 Punte a Z, PH 3 x 32 mmPunte viscose e resistenti Wera per viti Phillips e uso universale. Esagono da 5/16",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 8.

Numero articolo 81500.003.032
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 3
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Weight per piece (g) 13.9
Codice merceologico 8207903000
Model 851/2 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrizione

851/2 Punte a Z, PH 3 x 32 mmPunte viscose e resistenti Wera per viti Phillips e uso universale. Esagono da 5/16",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 8.

Numeri di articolo

Numero articolo 81500.003.032
EAN 4013288013682
UBB 240232961062
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05057715001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.