text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/1 Z SB SiS 1/2/3 x 25 073307 3 pezzi


851/1 Z SB, 3 pezzi 3x 851/1 Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mmPunte Wera ad alta viscosità per viti ad esagono cavo e per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81607.073.307
Imballaggio Altro
Numero di bit PH (crosshead) 3
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 0
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Imballaggio Altro
Numero di bit PH (crosshead) 3
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 3
Con supporto magnetico No
Numero di bit esagono incassato 0
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura No
Marchio Wera
Weight per piece (g) 20
Codice merceologico 8207903000
Model 851/1Z SB
Type Bit Set

Descrizione

851/1 Z SB, 3 pezzi 3x 851/1 Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mmPunte Wera ad alta viscosità per viti ad esagono cavo e per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81607.073.307
EAN 4013288029089
UBB 240232999856
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073307001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.