text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PH 1/4 851/4Z GR2/89 059775


851/4 Punte Z, PH 2 x 89 mmPunte premium per viti Phillips. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 81504.002.090
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Weight per piece (g) 18
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrizione

851/4 Punte Z, PH 2 x 89 mmPunte premium per viti Phillips. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81504.002.090
EAN 4013288013811
UBB 425232915180
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059775001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.