text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT/PH 1/4 851/1BDC GR1/25


851/1 Punte BDC, PH 1 x 25 mmPunte di alta qualità per viti Phillips con minuscole particelle di diamante sulla punta della punta. Questo garantisce un inserimento sicuro della punta nella vite, riduce la pressione di contatto necessaria e il rischio di scivolamento. Dotato di una zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto, esagono, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81476.001.025
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Weight per piece (g) 3.5
Codice merceologico 82079010
Model 851/1 BDC
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrizione

851/1 Punte BDC, PH 1 x 25 mmPunte di alta qualità per viti Phillips con minuscole particelle di diamante sulla punta della punta. Questo garantisce un inserimento sicuro della punta nella vite, riduce la pressione di contatto necessaria e il rischio di scivolamento. Dotato di una zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto, esagono, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81476.001.025
EAN 4013288033970
UBB 240232993248
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05056400001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.