text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Assortimento di bit Bit-Check 6 V Universale 1 UNI 1 6 pezzi


Bit-Check 6 V Universal 1, 6 pezzi 6x 868/4 V Square-Plus: # 1x50 mm, 3x # 2x50 mm, 2x # 3x50 mm6 punte Wera da 50 mm disposte ordinatamente in un minimo spazio in un pratico Bit-Check. Bit di alta qualità per viti a brugola con funzione di tenuta. Le forze di incuneamento risultanti dalla pressione di contatto tra la punta e il profilo della vite tratt

Numero articolo 4I082087
Imballaggio Altro
Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Altro
Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 6
Con supporto magnetico No
Numero di bit esagono incassato 0
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura No
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descrizione

Bit-Check 6 V Universal 1, 6 pezzi 6x 868/4 V Square-Plus: # 1x50 mm, 3x # 2x50 mm, 2x # 3x50 mm6 punte Wera da 50 mm disposte ordinatamente in un minimo spazio in un pratico Bit-Check. Bit di alta qualità per viti a brugola con funzione di tenuta. Le forze di incuneamento risultanti dalla pressione di contatto tra la punta e il profilo della vite trattengono saldamente la vite sull'utensile. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 4I082087
EAN 4013288190802
UBB 500686597005
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05056478001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.