text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 12 METAL 1 12PC

Numero articolo 8C456306
Imballaggio Scatola di plastica
Numero di bit PH (crosshead) 2
Numero di bit PZ (testa a croce) 2
Numero di bit Torx 4
Numero di bit scanalatura 0

Specifiche

Imballaggio Scatola di plastica
Numero di bit PH (crosshead) 2
Numero di bit PZ (testa a croce) 2
Numero di bit Torx 4
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 11
Con supporto magnetico
Numero di bit esagono incassato 3
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura No
Marchio Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descrizione

Bit-Check 12 Metal 1, 12 pezzi 1x 899/4/1 Portabit universale: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 punte Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Punte Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 4x 867/1 Punte TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 3x 840/1 Punte Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mmRobusto Bit-Check di Wera. I Bit-Check forniscono una rapida panoramica degli utensili disponibili. I bit non necessari vengono semplicemente reinseriti nel set e non vanno persi. Si trasporta facilmente, ad esempio nel taschino della camicia. Include un supporto universale con forte magnete permanente per l'inserimento di punte con attacco a testa esagonale da . Può essere inserito nell'avvitatore o nel mandrino del trapano elettrico. Bit-Check multicomponente che può essere posizionato in verticale per conservare i bit in modo permanente e sicuro.

Numeri di articolo

Numero articolo 8C456306
EAN 4013288179883
UBB 500643334096
UNSPSC 27112814
Nr articolo produttore  05057424001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.