867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor, TX 40 x 50 mm, 5 pezzi 5x 867/4 IMP DC Impaktor TORX®: TX 40 x 50 mmPunti di alta qualità per viti TORX® ad incasso. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. La maggiore resistenza all'attrito, grazie al rivestimento in particelle di diamante grezzo sulla punta del bit, impedisce lo scivolamento dalla testa della vite. Particolarmente adatto all'uso con i comuni avvitatori a percussione. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.