text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 20 x 25 073314 2 pezzi


867/1 SB Inserti TORX®, TX 20 x 25 mm, 2 pezzi 2x 867/1 Inserti TORX®: TX 20 x 25 mmPunte di alta qualità per viti TORX PLUS® a incasso. Resistenti e viscosi per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81612.020.025
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Imballaggio Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 20
Sistema di avvitamento Altro
Imballaggio Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Numero di bit Torx 2
Numero di bit totali 2
Con supporto magnetico No
Con cricchetto No
Su due lati No
Con impugnatura
Marchio Wera
Weight per piece (g) 16.4
Codice merceologico 8207903000
Model 867/1Z SB
Type Bit Set

Descrizione

867/1 SB Inserti TORX®, TX 20 x 25 mm, 2 pezzi 2x 867/1 Inserti TORX®: TX 20 x 25 mmPunte di alta qualità per viti TORX PLUS® a incasso. Resistenti e viscosi per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81612.020.025
EAN 4013288029157
UBB 241232001982
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073314001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.