text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus BO SW3.0 x 25


840/1 Z Punte Hex-Plus BO antimanomissione, 3 x 25 mmPunte Wera ad alta viscosità per viti ad esagono cavo e per uso universale. Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto nella testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e i danni alla testa della vite sono più o meno eliminati. Le viti BO con esagono incassato sono dotat

Numero articolo 81154.000.030
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 3
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Weight per piece (g) 4.2
Model 840/1 Z BO
Type Hex Screwdriver Bit

Descrizione

840/1 Z Punte Hex-Plus BO antimanomissione, 3 x 25 mmPunte Wera ad alta viscosità per viti ad esagono cavo e per uso universale. Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto nella testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e i danni alla testa della vite sono più o meno eliminati. Le viti BO con esagono incassato sono dotate di un perno sporgente nel profilo di azionamento. Ciò impedisce qualsiasi allentamento non autorizzato, poiché gli utensili esagonali ",normali",non possono muovere queste viti. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81154.000.030
EAN 4013288038562
UBB 500625430821
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05056343001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.