text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3840/4 Hex-Plus 1/8 x 89


3840/4 Punte, inossidabili, 1/8", x 89 mmPunte di alta qualità in acciaio inossidabile per viti ad esagono cavo. I bit Wera stainless sono realizzati in acciaio inossidabile che impedisce la formazione di antiestetica ruggine. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al

Numero articolo 81520.031.089
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Marchio Wera
Weight per piece (g) 12
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Marchio Wera
Weight per piece (g) 12
Model 3840/4
Type Hex Screwdriver Bit

Descrizione

3840/4 Punte, inossidabili, 1/8", x 89 mmPunte di alta qualità in acciaio inossidabile per viti ad esagono cavo. I bit Wera stainless sono realizzati in acciaio inossidabile che impedisce la formazione di antiestetica ruggine. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e i danni alla testa della vite sono più o meno eliminati. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81520.031.089
EAN 4013288115683
UBB 500504483289
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05071106001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.