text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Set di chiavi a bussola Wera Belt 1 10 pezzi da 1/4 di pollice 4-13 mm per esagono esterno


Cintura A 2 Set di bussole Zyklop In-Hex-Plus con funzione di tenuta, 1/4", drive, 8 pezzi 2x 8740 A Bussola Zyklop, 1/4", drive: 2x28 mm, 2,5x28 mm 6x 8740 A HF Bussola Zyklop con funzione di tenuta, 1/4", drive: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 7x28 mm, 8x28 mm 1x Cinghia A (cinghia tessile), 8 posizioni, scarica: 39 x 220 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mmLa robusta cinghia tessile dal design tipico di Wera con 8 prese per bit in-hex occupa uno spazio minimo. Il meccanismo Twist to Unlock assicura un fissaggio sicuro e una semplice rimozione delle bussole. Viene fornita con il ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alla dimensione per consentire di selezionare l'utensile giusto in modo facile e veloce. Include un moschettone per un fissaggio sicuro al passante della cintura o alla tasca. Fornito con un retro in tessuto non tessuto e strisce con gancio e anello per un semplice fissaggio, ad esempio a una parete, a uno scaffale, a un carrello portautensili e al sistema di trasporto utensili Wera 2go.

Numero articolo 4Y224568
Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Numero di inserti per bussole 8
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 8
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Numero di inserti per bussole 8
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 8
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 8
Numero di bussole esagonali 0
marca Wera
Codice merceologico
Type Socket Spanner Set

Descrizione

Cintura A 2 Set di bussole Zyklop In-Hex-Plus con funzione di tenuta, 1/4", drive, 8 pezzi 2x 8740 A Bussola Zyklop, 1/4", drive: 2x28 mm, 2,5x28 mm 6x 8740 A HF Bussola Zyklop con funzione di tenuta, 1/4", drive: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 7x28 mm, 8x28 mm 1x Cinghia A (cinghia tessile), 8 posizioni, scarica: 39 x 220 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mmLa robusta cinghia tessile dal design tipico di Wera con 8 prese per bit in-hex occupa uno spazio minimo. Il meccanismo Twist to Unlock assicura un fissaggio sicuro e una semplice rimozione delle bussole. Viene fornita con il ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alla dimensione per consentire di selezionare l'utensile giusto in modo facile e veloce. Include un moschettone per un fissaggio sicuro al passante della cintura o alla tasca. Fornito con un retro in tessuto non tessuto e strisce con gancio e anello per un semplice fissaggio, ad esempio a una parete, a uno scaffale, a un carrello portautensili e al sistema di trasporto utensili Wera 2go.

Numeri di articolo

Numero articolo 4Y224568
EAN 4013288190765
UBB 500678956284
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003881001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.