text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Adjustable spanners 6004 JOKER XS


6004 Chiave autoregolante Joker XS, 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mmMolti utenti desiderano avere un utensile universale per avvitare con la più ampia gamma di applicazioni possibili. Dovrebbe essere un unico strumento per più dimensioni metriche e imperiali. Deve adattarsi automaticamente alle diverse dimensioni delle viti. Deve essere sicuro da impugnare sen

Numero articolo 8O425733
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 256
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima della chiave 24
Modello a bassa scintilla No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 256
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima della chiave 24
Modello a bassa scintilla No
Scala 19 - 24
Testato VDE No
Model 6004 Joker

Descrizione

6004 Chiave autoregolante Joker XS, 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mmMolti utenti desiderano avere un utensile universale per avvitare con la più ampia gamma di applicazioni possibili. Dovrebbe essere un unico strumento per più dimensioni metriche e imperiali. Deve adattarsi automaticamente alle diverse dimensioni delle viti. Deve essere sicuro da impugnare senza danneggiare nulla e deve consentire velocità di lavoro elevate. Con le sue ganasce continue e parallele, il Joker 6004 sostituisce diverse misure di chiavi singole. La misura richiesta viene impostata automaticamente e in modo continuo quando si collega l'utensile al bullone o alla vite esagonale. Il meccanismo a leva integrato blocca saldamente la vite o il bullone esagonale tra le ganasce, riducendo in modo significativo il rischio di slittamento o danneggiamento. La funzione di cricchetto assicura un'avvitatura rapida e costante senza dover rimuovere l'utensile. Utilizzando i prismi rettangolari a larghezza d'angolo, è possibile ottenere un angolo di rotazione posteriore di soli 30°. Il design a braccio singolo, insieme alla funzione di cricchetto e al prisma a larghezza d'angolo, consente di lavorare anche in spazi ristretti. Il Joker 6004 regolabile è l'utensile universale per avvitare. Autoregolazione. Presa. A distanza.

Numeri di articolo

Numero articolo 8O425733
EAN 4013288216892
UBB 500716846125
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05020099001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.