text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessories 8794 A A- 56MM


8794 A Prolunga oscillante per Zyklop, 1/4",, 1/4", x 56 mmProlunga oscillante per Wera Zyklop. Con angolo di rotazione di 15° in tutte le direzioni. Garantisce un lavoro rapido e preciso in spazi di installazione nascosti e stretti.

Numero articolo 81010.000.056
Lunghezza (mm) 56
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 56
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Testato VDE No
Marchio Wera
Weight per piece (g) 26
Codice merceologico 8466103800
Type Zyklop Wobble Extension

Descrizione

8794 A Prolunga oscillante per Zyklop, 1/4",, 1/4", x 56 mmProlunga oscillante per Wera Zyklop. Con angolo di rotazione di 15° in tutte le direzioni. Garantisce un lavoro rapido e preciso in spazi di installazione nascosti e stretti.

Numeri di articolo

Numero articolo 81010.000.056
EAN 4013288121080
UBB 500511980053
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003527001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.