text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessories 7790/1 9X12


7790/1 Adattatore a saldare a pressione, 9x12 mm, 9x12 x 24 x 22 mmAdattatore a saldare a pressione, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con supporto 9x12 mm.

Numero articolo 8P394991
Lunghezza totale (mm)
Design Raccordo quadrato
Isolato No
Lunghezza (mm) 281
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 22
Design Raccordo quadrato
Isolato No
Lunghezza (mm) 281
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Dimensione del collegamento Altro
Con maniglia
Modello con alimentazione a trogolo
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Angolo di rotazione posteriore (°) 4.7
Reversibile No
Cricchetto da costruzione
Adatto per punte No
Impugnatura estensibile No
Adatto per bussole
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 7790/1
Type Insert Tool

Descrizione

7790/1 Adattatore a saldare a pressione, 9x12 mm, 9x12 x 24 x 22 mmAdattatore a saldare a pressione, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con supporto 9x12 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo 8P394991
EAN 4013288196354
UBB 500686637447
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05078720001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.