text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessories 7774/1 9X12 1/4


7774/1 Inserto adattatore per bit, 1/4",, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 42 mmInserto adattatore per bit, 1/4",, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con supporto 9x12 mm.

Article number 9P674132
Lunghezza totale (mm)
Design Raccordo quadrato
Lunghezza (mm) 42
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Magnetico No
Packed per 1

Specifications

Lunghezza totale (mm) 42
Design Raccordo quadrato
Lunghezza (mm) 42
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Magnetico No
Testa di scambio rapido
Dimensione inserimento bit (mm) 6.35
Dimensione inserimento macchina Altro
Dimensione inserimento macchina (mm) 9
Portapresa
Marchio Wera
Codice merceologico 82079010
Model 7774/1
Type Bit Adapter Insert

Description

7774/1 Inserto adattatore per bit, 1/4",, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 42 mmInserto adattatore per bit, 1/4",, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con supporto 9x12 mm.

Article numbers

Article number 9P674132
EAN 4013288196316
UBB 500686625483
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05078640001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.