text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 977 Cacciavite Torx TX40 Lama 150 mm Impugnatura ergonomica 262 mm


977 Cacciavite per viti TORX®, TX 40 x 150 mmCacciavite a scalpello Wera per fissare, scalpellare e allentare viti grippate. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. La lama esagonale in materiale di alta qualità, che si estende fino alla lama, garantisce il pieno trasferimento della forza, anche quando vien

Numero articolo 7X305864
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 262
Dimensione (TX) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 150
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Lunghezza totale (mm) 262
Dimensione (TX) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 150
Con foro No
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 8
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 977

Descrizione

977 Cacciavite per viti TORX®, TX 40 x 150 mmCacciavite a scalpello Wera per fissare, scalpellare e allentare viti grippate. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. La lama esagonale in materiale di alta qualità, che si estende fino alla lama, garantisce il pieno trasferimento della forza, anche quando viene colpita con un martello. Materiale duttile temperato per evitare che la lama si scheggi o si rompa. Viene fornito con un cappuccio antiurto per garantire la durata e ridurre il rischio di scheggiature. È possibile trasferire una coppia maggiore con l'aiuto di una chiave aperta o ad anello applicata al bolster esagonale integrato. La punta Black Point di Wera e un complesso processo di tempra assicurano una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un'esatta aderenza. La caratteristica esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 7X305864
EAN 4013288094797
UBB 500643321200
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05024405001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.