text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 977/6 Set di cacciaviti Torx 6 pezzi


977/6 Set di cacciaviti TORX® Kraftform Wera: Scalpello e cremagliera, 6 pezzi 6x 977 Cacciavite per viti TORX®: TX 15x80 mm, TX 20x90 mm, TX 25x100 mm, TX 27x125 mm, TX 30x150 mm, TX 40x150 mmSet di cacciaviti Wera per il fissaggio, lo scalpellamento e l'allentamento di viti TORX® a incasso. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocem

Numero articolo 2X094527
Imballaggio Box
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Box
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 0
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 6
Numero totale di utensili 6
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Design dell'impugnatura Altro
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Marchio Wera
Model 977/6 TORX

Descrizione

977/6 Set di cacciaviti TORX® Kraftform Wera: Scalpello e cremagliera, 6 pezzi 6x 977 Cacciavite per viti TORX®: TX 15x80 mm, TX 20x90 mm, TX 25x100 mm, TX 27x125 mm, TX 30x150 mm, TX 40x150 mmSet di cacciaviti Wera per il fissaggio, lo scalpellamento e l'allentamento di viti TORX® a incasso. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. La lama esagonale in materiale di alta qualità che si estende attraverso la lama garantisce il pieno trasferimento della forza, anche quando viene colpita con un martello. Il materiale duttile temperato impedisce alla lama di scheggiarsi o rompersi. Viene fornito con un cappuccio antiurto per garantire la durata e ridurre il rischio di scheggiature. È possibile trasferire una coppia maggiore con l'aiuto di una chiave aperta o ad anello applicata al bolster esagonale integrato. La punta Black Point di Wera e un complesso processo di tempra assicurano una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un'esatta aderenza. La caratteristica esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 2X094527
EAN 4013288094803
UBB 500643323024
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05024410001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.