text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 Torx L-Key T27 BlackLaser 64mm


967 Chiave a L TORX®, BlackLaser, TX 27 x 64 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® incassate. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi re

Numero articolo 3P271945
Isolato No
Dimensione (TX) 27
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Isolato No
Dimensione (TX) 27
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 967 TORX

Descrizione

967 Chiave a L TORX®, BlackLaser, TX 27 x 64 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® incassate. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numeri di articolo

Numero articolo 3P271945
EAN 4013288019332
UBB 500643319659
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05024013001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.