967 SPKL TORX® BO L-key Multicolour, TX 40 x 132 mmWera L-key con guaine in plastica che proteggono le dita. Ciò significa che sono ergonomiche e piacevoli da impugnare anche a basse temperature. Ad un'estremità un profilo TORX® BO: il foro nella punta e il perno di sicurezza nella vite TORX® BO impediscono qualsiasi allentamento non autorizzato. Fissaggio a prova di manomissione! La punta a sfera sul braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile sulle viti TORX® anche in situazioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Le marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sui tasti a L consentono un accesso rapido.