text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 SPKL Color-Coded Security Torx L-Key with Ball End T25 104mm


967 SPKL TORX® BO L-key Multicolour, TX 25 x 104 mmWera L-key con manicotti in plastica che proteggono le dita. Ciò significa che sono ergonomiche e piacevoli da impugnare anche a basse temperature. Ad un'estremità un profilo TORX® BO: il foro nella punta e il perno di sicurezza nella vite TORX® BO impediscono qualsiasi allentamento non autorizzato. Fis

Numero articolo 0C615556
Isolato No
Dimensione (TX) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Dimensione (TX) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 967 SPKL TORX

Descrizione

967 SPKL TORX® BO L-key Multicolour, TX 25 x 104 mmWera L-key con manicotti in plastica che proteggono le dita. Ciò significa che sono ergonomiche e piacevoli da impugnare anche a basse temperature. Ad un'estremità un profilo TORX® BO: il foro nella punta e il perno di sicurezza nella vite TORX® BO impediscono qualsiasi allentamento non autorizzato. Fissaggio a prova di manomissione! La punta a sfera sul braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile sulle viti TORX® anche in situazioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Le marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L consentono un accesso rapido.

Numeri di articolo

Numero articolo 0C615556
EAN 4013288172723
UBB 500643317265
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05024355001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.