text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave esagonale Wera 967 SL TORX® HF TX 27 x 112


967 SL TORX® HF Chiave a L multicolore con funzione di tenuta, TX 27 x 112 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® incassate. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccezionale protezione dalla corrosione e una lunga durata. ",Take it easy", Tool

Article number 4U793404
Isolato
Dimensione (TX) 27
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Packed per 1

Specifications

Isolato
Dimensione (TX) 27
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 967 SL
Type HF Torx L-Key

Description

967 SL TORX® HF Chiave a L multicolore con funzione di tenuta, TX 27 x 112 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® incassate. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccezionale protezione dalla corrosione e una lunga durata. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Article numbers

Article number 4U793404
EAN 4013288185297
UBB 500668582397
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05024176001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.