text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 PKL Ball End Torx L-Key T20 BlackLaser 96mm


967 PKL Chiave a L TORX®, neraLaser, TX 20 x 96 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® incassate. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. Fornita con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie,

Numero articolo 2H886149
Isolato No
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Isolato No
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 967 PKL TORX

Descrizione

967 PKL Chiave a L TORX®, neraLaser, TX 20 x 96 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® incassate. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. Fornita con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature di misura incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numeri di articolo

Numero articolo 2H886149
EAN 4013288019554
UBB 500643315285
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05024202001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.