text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 PKL Ball End Torx L-Key T10 BlackLaser 85mm


967 PKL Chiave a L TORX®, BlackLaser, TX 10 x 85 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® ad incasso con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numero articolo 4N674386
Isolato No
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Isolato No
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 967 PKL TORX

Descrizione

967 PKL Chiave a L TORX®, BlackLaser, TX 10 x 85 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® ad incasso con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numeri di articolo

Numero articolo 4N674386
EAN 4013288019431
UBB 500643314866
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05024105001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.