text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 L HF Torx L-Key T8 BlackLaser 76mm


967 L Chiave a L TORX® HF con funzione di tenuta, neraLaser, TX 8 x 76 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® ad incasso. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Fornita con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contr

Numero articolo 3S226614
Isolato No
Dimensione (TX) 8
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Dimensione (TX) 8
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 967 L TORX

Descrizione

967 L Chiave a L TORX® HF con funzione di tenuta, neraLaser, TX 8 x 76 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® ad incasso. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Fornita con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numeri di articolo

Numero articolo 3S226614
EAN 4013288104847
UBB 500643312621
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05024160001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.