text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 L HF Torx L-Key T40 BlackLaser 132mm


967 L Chiave a L TORX® HF con funzione di tenuta, NeroLaser, TX 40 x 132 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® ad incasso. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Viene fornito con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anc

Numero articolo 5H651598
Isolato No
Dimensione (TX) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Dimensione (TX) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 967 L TORX

Descrizione

967 L Chiave a L TORX® HF con funzione di tenuta, NeroLaser, TX 40 x 132 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® ad incasso. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Viene fornito con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numeri di articolo

Numero articolo 5H651598
EAN 4013288104915
UBB 500643314296
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05024168001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.