text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera 967 L HF Torx L-Key T20 BlackLaser 96mm


967 L Chiave a L TORX® HF con funzione di tenuta, NeroLaser, TX 20 x 96 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® a incasso. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Fornita con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numero articolo 4V074345
Isolato No
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
marca Wera
Codice merceologico
Model 967 L TORX

Descrizione

967 L Chiave a L TORX® HF con funzione di tenuta, NeroLaser, TX 20 x 96 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® a incasso. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Fornita con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numeri di articolo

Numero articolo 4V074345
EAN 4013288104878
UBB 500643313462
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05024164001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.