text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 L HF Torx L-Key T10 BlackLaser 85mm


967 L Chiave a L TORX® HF con funzione di tenuta, neraLaser, TX 10 x 85 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® a incasso. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Fornita con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numero articolo 7N404103
Isolato No
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 967 L TORX

Descrizione

967 L Chiave a L TORX® HF con funzione di tenuta, neraLaser, TX 10 x 85 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® a incasso. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Fornita con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numeri di articolo

Numero articolo 7N404103
EAN 4013288104854
UBB 500643313041
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05024162001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.