text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 96 VK Square Screwdriver Bit 6.3mm 89mm


Kraftform Kompakt 96 VK 6,3, 6,3 x 89 mmChiave per armadio elettrico rinforzata con fibra di vetro. Lama per maniglia Kraftform Kompakt/sistema a lama intercambiabile per una rapida sostituzione della lama senza bisogno di attrezzi speciali - presa quadrata.

Numero articolo 7U886009
Dimensione punta (mm)
Design Square
Sistema di avvitamento Quadrato interno
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 6.3
Design Square
Sistema di avvitamento Quadrato interno
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 96 VK

Descrizione

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3, 6,3 x 89 mmChiave per armadio elettrico rinforzata con fibra di vetro. Lama per maniglia Kraftform Kompakt/sistema a lama intercambiabile per una rapida sostituzione della lama senza bisogno di attrezzi speciali - presa quadrata.

Numeri di articolo

Numero articolo 7U886009
EAN 4013288105349
UBB 500643548430
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05003460001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.