text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Chiave esagonale con codice colore 10 mm acciaio BlackLaser 224 mm


950 SPKL Chiave a L multicolore, metrica, 10 x 224 mmChiave a L Wera di qualità superiore con comodo manicotto portagomma a colori, che rende l'utensile facilmente accessibile, mentre l'impugnatura ergonomica e confortevole è facile da maneggiare anche a basse temperature. Il profilo Hex Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della testa della vite è quasi eliminata. La sfera sul braccio lungo consente di lavorare in sicurezza anche in posizioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche dalla corrosione, e una lunga durata. La marcatura delle dimensioni sulla chiave a L è laserata e quindi resistente all'abrasione, per un accesso rapido.

Objednací číslo 6X473271
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Baleno po 1

Specifikace

Lunghezza totale (mm) 224
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 224
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 42
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 950 SPKL

Popis

950 SPKL Chiave a L multicolore, metrica, 10 x 224 mmChiave a L Wera di qualità superiore con comodo manicotto portagomma a colori, che rende l'utensile facilmente accessibile, mentre l'impugnatura ergonomica e confortevole è facile da maneggiare anche a basse temperature. Il profilo Hex Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della testa della vite è quasi eliminata. La sfera sul braccio lungo consente di lavorare in sicurezza anche in posizioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche dalla corrosione, e una lunga durata. La marcatura delle dimensioni sulla chiave a L è laserata e quindi resistente all'abrasione, per un accesso rapido.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6X473271
EAN 4013288167910
UBB 500643310641
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05022616001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.