text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera 950 SPKL Chiave esagonale con codice colore 1/8” acciaio BlackLaser 4-7/8”


950 SPKL Chiave a L multicolore, imperiale, 1/8", x 123 mmLe chiavi a L di Wera sono dotate di manicotti in plastica che proteggono le dita per le viti a testa cilindrica imperiali. Ciò significa che sono ergonomiche e piacevoli da impugnare anche a basse temperature. Il profilo Hex Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e i danni alla testa della vite sono più o meno eliminati. La punta a sfera sul braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione superficiale, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Le marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L consentono un accesso rapido.

Numero articolo 6U458040
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 123
Design Gancio
Isolato No
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 123
Con piolo No
Con foro No
Larghezza della chiave (pollici) 1/8 di pollice
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 21
Testato VDE No
marca Wera
Codice merceologico
Model 950 SPKL

Descrizione

950 SPKL Chiave a L multicolore, imperiale, 1/8", x 123 mmLe chiavi a L di Wera sono dotate di manicotti in plastica che proteggono le dita per le viti a testa cilindrica imperiali. Ciò significa che sono ergonomiche e piacevoli da impugnare anche a basse temperature. Il profilo Hex Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e i danni alla testa della vite sono più o meno eliminati. La punta a sfera sul braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione superficiale, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Le marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L consentono un accesso rapido.

Numeri di articolo

Numero articolo 6U458040
EAN 4013288182524
UBB 500643311227
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05022632001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.