text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Chiave esagonale codificata a colori 6 mm acciaio BlackLaser 172 mm


950 SPKL Chiave a L multicolore, metrica, 6 x 172 mmChiave a L Wera di qualità superiore con comodo manicotto portagomma codificato a colori, che rende l'utensile facilmente accessibile e l'impugnatura ergonomica e comoda per le mani anche a basse temperature. Il profilo Hex Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di

Numero articolo 6A501347
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 6
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 172
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 6
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 172
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 31
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 950 SPKL

Descrizione

950 SPKL Chiave a L multicolore, metrica, 6 x 172 mmChiave a L Wera di qualità superiore con comodo manicotto portagomma codificato a colori, che rende l'utensile facilmente accessibile e l'impugnatura ergonomica e comoda per le mani anche a basse temperature. Il profilo Hex Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della testa della vite è quasi eliminata. La sfera sul braccio lungo consente di lavorare in sicurezza anche in posizioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche dalla corrosione, e una lunga durata. La marcatura delle dimensioni sulla chiave a L è laserata e quindi resistente all'abrasione, per un accesso rapido.

Numeri di articolo

Numero articolo 6A501347
EAN 4013288167897
UBB 500643310237
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05022612001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.