text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Chiave esagonale codificata a colori 2,5 mm acciaio BlackLaser 112 mm


950 SPKL Chiave a L multicolore, metrica, 2,5 x 112 mmChiave a L Wera di qualità superiore con comodo manicotto portagomma codificato a colori, che rende l'utensile facilmente accessibile e l'impugnatura ergonomica e comoda per le mani anche a basse temperature. Il profilo Hex Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto

Numero articolo 4D517688
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 2.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 112
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 2.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 112
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 19
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 950 SPKL

Descrizione

950 SPKL Chiave a L multicolore, metrica, 2,5 x 112 mmChiave a L Wera di qualità superiore con comodo manicotto portagomma codificato a colori, che rende l'utensile facilmente accessibile e l'impugnatura ergonomica e comoda per le mani anche a basse temperature. Il profilo Hex Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della testa della vite è quasi eliminata. La sfera sul braccio lungo consente di lavorare in sicurezza anche in posizioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche dalla corrosione, e una lunga durata. La marcatura delle dimensioni sulla chiave a L è laserata e quindi resistente all'abrasione, per un accesso rapido.

Numeri di articolo

Numero articolo 4D517688
EAN 4013288167859
UBB 500643309429
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05022604001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.