text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Chiave esagonale codificata a colori 1/4” acciaio BlackLaser 7-1/4”


950 SPKL Chiave a L multicolore, imperiale, 1/4", x 185 mmLe chiavi a L di Wera sono dotate di manicotti in plastica con protezione delle dita per viti a testa cilindrica imperiale. Ciò significa che sono ergonomiche e piacevoli da impugnare anche a basse temperature. Il profilo Hex Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite.

Numero articolo 6F726076
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 185
Design Gancio
Isolato No
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 185
Con piolo No
Con foro No
Larghezza della chiave (pollici) 1/4 di pollice
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 34
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 950 SPKL

Descrizione

950 SPKL Chiave a L multicolore, imperiale, 1/4", x 185 mmLe chiavi a L di Wera sono dotate di manicotti in plastica con protezione delle dita per viti a testa cilindrica imperiale. Ciò significa che sono ergonomiche e piacevoli da impugnare anche a basse temperature. Il profilo Hex Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e i danni alla testa della vite sono più o meno eliminati. La punta a sfera sul braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione superficiale, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Le marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L consentono un accesso rapido.

Numeri di articolo

Numero articolo 6F726076
EAN 4013288182562
UBB 500643312050
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05022636001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.