text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Chiave esagonale extra corta 2mm acciaio cromato 56mm


950 PKS Chiave a L, metrica, cromata, 2 x 56 mmChiave a L di alta qualità con braccio extra corto per viti di difficile accesso, per viti ad esagono cavo. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e il danno alla testa della vite è più o meno eliminato. La punt

Numero articolo 1B145674
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 2
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 56
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 2
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 56
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 16
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 950 PKS

Descrizione

950 PKS Chiave a L, metrica, cromata, 2 x 56 mmChiave a L di alta qualità con braccio extra corto per viti di difficile accesso, per viti ad esagono cavo. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e il danno alla testa della vite è più o meno eliminato. La punta a sfera sul braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione. Le marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L consentono un rapido accesso.

Numeri di articolo

Numero articolo 1B145674
EAN 4013288098054
UBB 500643538035
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05133151001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.