text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Chiave esagonale extra corta 1,5mm acciaio cromato 50mm


950 PKS Chiave a L, metrica, cromata, 1,5 x 50 mmChiave a L di alta qualità con braccio extra corto per viti di difficile accesso, per viti ad esagono cavo. La punta a sfera sul braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione

Numero articolo 3N615848
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 1.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 50
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 1.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 50
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 14
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 950 PKS

Descrizione

950 PKS Chiave a L, metrica, cromata, 1,5 x 50 mmChiave a L di alta qualità con braccio extra corto per viti di difficile accesso, per viti ad esagono cavo. La punta a sfera sul braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione. Le marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L consentono un accesso rapido.

Numeri di articolo

Numero articolo 3N615848
EAN 4013288098047
UBB 500643537870
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05133150001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.