text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKLS Chiave esagonale a testa sferica extra corta 2mm acciaio cromato 5,5mm


950 PKLSchiave a L, metrica, cromata, 2 x 100 mmChiave a L di alta qualità con braccio extra-corto per applicazioni su viti di difficile accesso. Per viti con esagono incassato. Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. Ciò riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere

Numero articolo 4K226704
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 2
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 100
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 2
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 100
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 5.5
Testato VDE No
Marchio WERA
Model 950 PKLS

Descrizione

950 PKLSchiave a L, metrica, cromata, 2 x 100 mmChiave a L di alta qualità con braccio extra-corto per applicazioni su viti di difficile accesso. Per viti con esagono incassato. Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. Ciò riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numeri di articolo

Numero articolo 4K226704
EAN 4013288139283
UBB 500643536211
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05022041001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.