text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Chiave esagonale a testa sferica 3mm acciaio cromato 126mm


950 PKL Chiave a L, metrica, cromata, 3 x 126 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'estremità a sfera del braccio lungo co

Numero articolo 3A456268
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 3
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 163
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 3
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 163
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 20
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 950 PKL

Descrizione

950 PKL Chiave a L, metrica, cromata, 3 x 126 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numeri di articolo

Numero articolo 3A456268
EAN 4013288018809
UBB 500643529463
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05022056001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.