text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Kugelkopf-Sechskantschlüssel 2mm Stahl verchromt 100mm


950 PKL Winkelschraubendreher, metrisch, verchromt, 2 x 100 mmHochwertige Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben. Hex-Plus bietet eine größere Kontaktfläche im Schraubenkopf. Dadurch wird die Kerbwirkung auf ein Minimum reduziert und die Gefahr der Zerstörung des Schraubenkopfes fast vollständig ausgeschlossen. Der Kugelkopf am langen Arm ermöglicht ein sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbausituationen. Die präzise verchromte Ausführung gewährleistet einen hohen Korrosionsschutz. Durch die lasergravierten und damit verschleißfesten Größenmarkierungen auf den Winkelschlüsseln sind die Werkzeuge schnell zur Hand.

Numero articolo 2G462806
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Haken
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 2
Isolationsschutz 1000 V Nein
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Gesamtlänge (mm) 100
Ausführung Haken
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 2
Isolationsschutz 1000 V Nein
Diebstahlsicheres Modell Nein
Länge langer Schenkel (mm) 100
Mit Zapfen Nein
Mit Loch Nein
Mit Kugelkopf Ja
Länge kurzes Bein (mm) 16
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer 82054000
Model 950 PKL

Descrizione

950 PKL Winkelschraubendreher, metrisch, verchromt, 2 x 100 mmHochwertige Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben. Hex-Plus bietet eine größere Kontaktfläche im Schraubenkopf. Dadurch wird die Kerbwirkung auf ein Minimum reduziert und die Gefahr der Zerstörung des Schraubenkopfes fast vollständig ausgeschlossen. Der Kugelkopf am langen Arm ermöglicht ein sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbausituationen. Die präzise verchromte Ausführung gewährleistet einen hohen Korrosionsschutz. Durch die lasergravierten und damit verschleißfesten Größenmarkierungen auf den Winkelschlüsseln sind die Werkzeuge schnell zur Hand.

Numeri di articolo

Numero articolo 2G462806
EAN 4013288018786
UBB 500643529042
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05022052001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.