text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Chiave esagonale a testa sferica 10mm acciaio cromato 219mm


950 PKL Chiave a L, metrica, cromata, 10 x 219 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numéro d'article 6F131284
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Emballé par 1

Spécifications

Lunghezza totale (mm) 219
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 219
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 40
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 950 PKL

La description

950 PKL Chiave a L, metrica, cromata, 10 x 219 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6F131284
EAN 4013288018854
UBB 500643530685
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05022066001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.